Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - h-elosztó csatlakozó 3 pólusú Kod. A 1 bemenet 2 kimenet 2 rögzítőfüllel fekete SX108579 - 770-633

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP20

  • Bemenetek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454251406

Sonepar cikkszám

SX108579

Gyártói cikkszám

770-633

Gyártói típuskód

770-633

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP20

Bemenetek száma:

3

Kimenetek száma:

6

Pólus jelölés:

L, N, PE

Elosztó típusa:

h-elosztó

Lámpa névleges áram:

25 A

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

fekete

Lezárás típusa:

dugaszoló csatlakozóba integrálva

Halogénmentes:

Igen

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Tűzterhelés:

0.10611 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Hosszúság:

51 mm

Magasság:

32.7 mm

Szélesség:

30 mm

Integrált kapcsolás típusa:

nincs

Rögzítési lehetőség:

külön adapteren keresztül

h-elosztó csatlakozó; 3 pólusú; Kod. A; 1 bemenet; 2 kimenet; 2 rögzítőfüllel; fekete