WAGO - h-elosztó csatlakozó 3 pólusú Kod. P 1 bemenet 2 kimenet kimenet az egyik oldalon 2 rögzítőfüllel piros SX108479 - 770-934
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Bemenetek száma - 3
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454395599
Sonepar cikkszám
SX108479
Gyártói cikkszám
770-934
Gyártói típuskód
770-934
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Bemenetek száma:
3
Kimenetek száma:
6
Pólus jelölés:
L, N, PE
Elosztó típusa:
h-elosztó
Lámpa névleges áram:
25 A
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
piros
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Halogénmentes:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Tűzterhelés:
0.10361 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
51 mm
Magasság:
32.7 mm
Szélesség:
30 mm
Integrált kapcsolás típusa:
nincs
Rögzítési lehetőség:
külön adapteren keresztül