Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - h-elosztó csatlakozó 4 pólusú Kod. A 1 bemenet 2 kimenet kimenet az egyik oldalon 2 rögzítőfüllel fehér SX108467 - 770-994

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 4

  • Védettség (IP) - IP20

  • Bemenetek száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454982041

Sonepar cikkszám

SX108467

Gyártói cikkszám

770-994

Gyártói típuskód

770-994

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

4

Védettség (IP):

IP20

Bemenetek száma:

4

Kimenetek száma:

8

Pólus jelölés:

egyéb

Elosztó típusa:

h-elosztó

Lámpa névleges áram:

25 A

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

fehér

Lezárás típusa:

dugaszoló csatlakozóba integrálva

Halogénmentes:

Igen

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Tűzterhelés:

0.14833 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Hosszúság:

51 mm

Magasság:

36.7 mm

Szélesség:

40 mm

Integrált kapcsolás típusa:

nincs

Rögzítési lehetőség:

külön adapteren keresztül

h-elosztó csatlakozó; 4 pólusú; Kod. A; 1 bemenet; 2 kimenet; kimenet az egyik oldalon; 2 rögzítőfüllel; fehér