WAGO - h-elosztó csatlakozó 5 pólusú Kod. I 1 bemenet 2 kimenet kimenet az egyik oldalon 2 rögzítőfüllel kék SX107206 - 890-982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP20
Bemenetek száma - 5
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821300328
Sonepar cikkszám
SX107206
Gyártói cikkszám
890-982
Gyártói típuskód
890-982
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP20
Bemenetek száma:
5
Kimenetek száma:
10
Pólus jelölés:
L, N, PE, -, +
Elosztó típusa:
h-elosztó
Lámpa névleges áram:
16 A
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
kék
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Halogénmentes:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Tűzterhelés:
0.08722 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Hosszúság:
57.85 mm
Magasság:
32.65 mm
Szélesség:
25.2 mm
Integrált kapcsolás típusa:
nincs
Rögzítési lehetőség:
külön adapteren keresztül