WAGO - Hajlított telefon és rádió fogó vágóval, VDE tesztelve, 1000 V, 2-komponensű fogás, szigetelt, 200 mm SN201913 - 206-1334
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 210 mm
Fogantyú kivitel - 2-komponensű
Szigetelt - Igen
Alak - ívelt
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN201913
Gyártói cikkszám
206-1334
Gyártói típuskód
206-1334
Hosszúság:
210 mm
Fogantyú kivitel:
2-komponensű
Szigetelt:
Igen
Alak:
ívelt
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Fogantyú bevonata:
műanyagbevonatú
Tömeg:
190 g
VDE hajlított rádió/telefon fogó; vágóval; VDE tesztelve; 1000 V; 2-komponensű fogás; szigetelt; 200 mm