WAGO - Három fázisból egy fázisú elosztó-csatlakozó fázisválasztással 5 pólusú/3 pólusú Kod. A 1 bemenet 5 kimenet fehér SX108545 - 770-690
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP20
Bemenetek száma - 5
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454530945
Sonepar cikkszám
SX108545
Gyártói cikkszám
770-690
Gyártói típuskód
770-690
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP20
Bemenetek száma:
5
Kimenetek száma:
17
Pólus jelölés:
egyéb
Elosztó típusa:
váltakozó-áramelosztás
Lámpa névleges áram:
25 A
Fázisleágazás:
választható
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fehér
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Halogénmentes:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Tűzterhelés:
0.37583 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
6 kV
Hosszúság:
62.75 mm
Magasság:
58.2 mm
Szélesség:
64.8 mm
Integrált kapcsolás típusa:
nincs
Rögzítési lehetőség:
nem