Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Három fázisból egy fázisú elosztó-csatlakozó fázisválasztással 5 pólusú/3 pólusú Kod. P 1 bemenet 5 kimenet piros SX108477 - 770-940

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP20

  • Bemenetek száma - 5

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454548254

Sonepar cikkszám

SX108477

Gyártói cikkszám

770-940

Gyártói típuskód

770-940

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP20

Bemenetek száma:

5

Kimenetek száma:

17

Pólus jelölés:

egyéb

Elosztó típusa:

váltakozó-áramelosztás

Lámpa névleges áram:

25 A

Fázisleágazás:

választható

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

piros

Lezárás típusa:

dugaszoló csatlakozóba integrálva

Halogénmentes:

Igen

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Tűzterhelés:

0.375 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

6 kV

Hosszúság:

62.75 mm

Magasság:

58.2 mm

Szélesség:

64.8 mm

Integrált kapcsolás típusa:

nincs

Rögzítési lehetőség:

nem

Három fázisból egy fázisú elosztó-csatlakozó; fázisválasztással; 5 pólusú/3 pólusú; Kod. P; 1 bemenet; 5 kimenet; piros