WAGO - Háromemeletes, függőleges áthidaló, szigetelt SN104415 - 2002-493
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - függőleges összekötő
Áthidalt kapcsok száma - 1
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143692380
Sonepar cikkszám
SN104415
Gyártói cikkszám
2002-493
Gyártói típuskód
2002-493
Kivitel:
függőleges összekötő
Áthidalt kapcsok száma:
1
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
24 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Függőleges áthidaló; szigetelt; világosszürke