WAGO - Háromfázisú nagyáramú sorkapocs készlet 35mm2 150A 35mm sínre GT54266 - 285-139
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Pólusszám - 5
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 6-35 mm2
2. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454584252
Sonepar cikkszám
GT54266
Gyártói cikkszám
285-139
Gyártói típuskód
285-139
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Pólusszám:
5
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
6-35 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szín:
többszínű
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
6-35 mm2
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Névleges feszültség:
1000 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
6-35 mm2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Sorkapcsok száma pólusonként:
2
Lezárólemez szükséges:
Nem
Mélység:
63 mm
Áttetsző:
Nem
Szélesség:
80 mm
Magasság:
86 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
6-35 mm2
Névleges áram In:
125 A
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Halogénmentes:
Igen