WAGO - Háromfázisú teljesítmény mérőátalakító, 3x277/480 V/5A, Modbus RTU 24VDC SN148394 - 2857-570/024-005
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg kimenet típusa - egyéb
Fázisok száma - 3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Integrált konfigurációs funkció - Igen
Kapcsolókimenettel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143827461
Sonepar cikkszám
SN148394
Gyártói cikkszám
2857-570/024-005
Gyártói típuskód
2857-570/024-005
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Fázisok száma:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Igen
Háromfázisú teljesítmény mérőátalakító; 3x277/480 V/5 A; Modbus RTU; Digitális kimenet; Szoftveres konfiguráció; Tápfeszültség: 24 VDC