WAGO - Háromfázisú teljesítmény mérőátalakító, 3x400/690 V/RC, Modbus RTU 24VDC SN144848 - 2857-570/024-000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg kimenet típusa - egyéb
Fázisok száma - 3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Integrált konfigurációs funkció - Igen
Kapcsolókimenettel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143829199
Sonepar cikkszám
SN144848
Gyártói cikkszám
2857-570/024-000
Gyártói típuskód
2857-570/024-000
Analóg kimenet típusa:
egyéb
Fázisok száma:
3
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Igen
Háromfázisú teljesítmény mérőátalakító; 3x277/480 V/RC; Modbus RTU; Digitális kimenet; Szoftveres konfiguráció; Tápfeszültség: 24 VDC