WAGO - Hőmérséklet-jelátalakító ellenállás (RTD) szenzorokhoz Kimeneti áram- és feszültségjel Szoftveres konfiguráció Tápfeszültség: 24 SX107515 - 857-801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - -200-850 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen
Kapcsolókimenettel - Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454502713
Sonepar cikkszám
SX107515
Gyártói cikkszám
857-801
Gyártói típuskód
857-801
Méréstartomány:
-200-850 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Igen
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Igen
EMC változat:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Tömeg:
35.1 kg