WAGO - Hőmérséklet-jelátalakító ellenállás (RTD) szenzorokhoz Kimeneti áram- és feszültségjel Tápfeszültség: 24 VDC Modulszélesség 6 mm SX107514 - 857-808
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - -200-300 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen
Kapcsolókimenettel - Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821468929
Sonepar cikkszám
SX107514
Gyártói cikkszám
857-808
Gyártói típuskód
857-808
Méréstartomány:
-200-300 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Igen
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Igen
EMC változat:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Tömeg:
35.4 kg