WAGO - Hőmérséklet-jelátalakító hőelemekhez Kimeneti áram- és feszültségjel Konfigurálás DIP-kapcsolóval Tápfeszültség: 24 VDC Modulszélesség 6 mm SN181452 - 857-812
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-1800 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen
Kapcsolókimenettel - Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN181452
Gyártói cikkszám
857-812
Gyártói típuskód
857-812
Méréstartomány:
0-1800 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Igen
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Igen
EMC változat:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Tömeg:
35.7 kg