Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Hőmérséklet-jelátalakító hőelemekhez Kimeneti áram- és feszültségjel Szoftveres konfiguráció Tápfeszültség: 24 VDC Modulszélesség 6 mm világosszürke SN181451 - 857-811

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Méréstartomány - -210-1200 °C

  • Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Igen

  • Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen

  • Kapcsolókimenettel - Nem

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN181451

Gyártói cikkszám

857-811

Gyártói típuskód

857-811

Méréstartomány:

-210-1200 °C

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Igen

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Igen

Kapcsolókimenettel:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Igen

Analóg kimenet 0 V ... 5 V:

Igen

Integrált konfigurációs funkció:

Igen

Analóg kimenet 0 V ... 2 V:

Nem

Analóg kimenet 2 V ... 10 V:

Igen

EMC változat:

Igen

Környezeti hőmérséklet:

-25-70 °C

Tömeg:

36 kg

Hőmérséklet-jelátalakító hőelemekhez; Kimeneti áram- és feszültségjel; Szoftveres konfiguráció; Tápfeszültség: 24 VDC; Modulszélesség 6 mm; világosszürke