WAGO - Hőmérséklet-jelátalakító KTY-szenzorokhoz Kimeneti áram- és feszültségjel Konfigurálás DIP-kapcsolóval Tápfeszültség: 24 VDC Mod SX107511 - 857-820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Igen
Kapcsolókimenettel - Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821053002
Sonepar cikkszám
SX107511
Gyártói cikkszám
857-820
Gyártói típuskód
857-820
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Igen
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Igen
Kapcsolókimenettel:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Igen
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Igen
EMC változat:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-25-70 °C
Tömeg:
35.5 kg