WAGO - Hőmérséklet-jelátalakító, Szoftveres konfiguráció, Tápfeszültség: 24 VDC SN130091 - 2857-535/000-001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - -200-850 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA - Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA - Nem
Kapcsolókimenettel - Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143655514
Sonepar cikkszám
SN130091
Gyártói cikkszám
2857-535/000-001
Gyártói típuskód
2857-535/000-001
Méréstartomány:
-200-850 °C
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Kapcsolókimenettel:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 5 V:
Nem
Integrált konfigurációs funkció:
Igen
Analóg kimenet 0 V ... 2 V:
Nem
Analóg kimenet 2 V ... 10 V:
Nem
EMC változat:
Igen
Környezeti hőmérséklet:
-40-70 °C
Tömeg:
136.86 kg