WAGO - Hordtáska SN111800 - 258-5015
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - bőrönd
Anyag - műanyag
Gördíthető - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Vállszíjjal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111800
Gyártói cikkszám
258-5015
Gyártói típuskód
258-5015
Kivitel:
bőrönd
Anyag:
műanyag
Gördíthető:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Vállszíjjal:
Igen
Rekeszek száma:
1
Magasság:
260 mm
Zárral:
Nem
Szivaccsal:
Igen
Rekesz elválasztó:
Igen
Szélesség:
490 mm
Mélység:
260 mm
Szín:
fehér
Lakatszemmel:
Nem
Élénkvörös (RAL: Signal-red):
Nem
Átmérő:
0 mm
Teleszkópos fogantyúval:
Nem
Kivehető rekesz:
Nem
Hordtáska; fehér