WAGO - hosszított kivitelű banándugó 4mm aljzattól 2mm dugóig piros SX112848 - 210-297
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozási mód - egyéb
Pólusszám - 1
Csap átmérője - 2 mm
Csatlakozókábel - Nem
Szín - piros
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332270847
Sonepar cikkszám
SX112848
Gyártói cikkszám
210-297
Gyártói típuskód
210-297
Csatlakozási mód:
egyéb
Pólusszám:
1
Csap átmérője:
2 mm
Csatlakozókábel:
Nem
Szín:
piros
Sorolható:
Nem
Reteszelhető:
Nem
hosszított kivitelű banándugó; 4mm aljzattól 2mm dugóig; piros