WAGO - Időrelé modul Névleges bemeneti feszültség: 24 VDC Tartós határáram: 6 A Vasút Multifunkciós/Több időzítő Sárga állapot-visszaje SX107523 - 857-642
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Funkció meghúzás késleltetésű - Igen
Funkció ejtés késleltetésű - Igen
Időtartomány - 0.01-360000 s
Működtetés feszültségtípusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821565710
Sonepar cikkszám
SX107523
Gyártói cikkszám
857-642
Gyártói típuskód
857-642
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Funkció meghúzás késleltetésű:
Igen
Funkció ejtés késleltetésű:
Igen
Időtartomány:
0.01-360000 s
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Funkció csillag/delta:
Nem
Funkció impulzust formázó:
Nem
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Funkció bekapcsolást törlő:
Igen
Funkció kikapcsolást törlő:
Igen
Távirányítás lehetséges:
Nem
Mágneskapcsolóra rádugaszolható:
Nem
Kalapsínre szereléshez alkalmas:
Igen
Névleges áram:
6 A
Félvezetőkimenettel:
Nem
Szélesség:
6 mm
Mélység:
94 mm
Magasság:
94 mm
Funkció villogó, szünettel kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció villogó, impulzussal kezdő, meghatározott idő:
Nem
Funkció ütemes, szünettel kezdő, változtatható:
Igen
Funkció ütemes, impulzussal kezdő, változtatható:
Igen
Csak távirányításra alkalmas:
Nem
Kimenetek száma, késleltetett, váltó:
1
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, záró:
0
Kimenetek száma, késleltetés nélkül, váltó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, nyitó:
0
Kimenetek száma, késleltetett, záró:
0
Kimenetek, késleltetett/nem késleltetett átkapcsolással:
Nem