WAGO - Iker érvéghüvely csak a 811-sorozathoz Hüvely 2 x 2,5 mm2 / AWG 14 szigetelt Névleges áram 63 A kék SX112501 - 216-545
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4045454432942
Sonepar cikkszám
SX112501
Gyártói cikkszám
216-545
Gyártói típuskód
216-545
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
14
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
21 mm
Iker érvéghüvely; Hüvely 2 x 2,5 mm2 / AWG 14; szigetelt; kék