WAGO - Iker érvéghüvely csak a 811-sorozathoz Hüvely 2 x 4 mm2 / AWG 12 szigetelt Névleges áram 63 A szürke SX112500 - 216-546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143583350
Sonepar cikkszám
SX112500
Gyártói cikkszám
216-546
Gyártói típuskód
216-546
Kialakítás:
iker-érvéghüvely
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
12
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
22 mm
Iker érvéghüvely; Hüvely 2 x 4 mm2 / AWG 12; szigetelt; szürke