WAGO - Interfész modul SN078730 - 289-447
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 25
Névleges feszültség - 50 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454560515
Sonepar cikkszám
SN078730
Gyártói cikkszám
289-447
Gyártói típuskód
289-447
Pólusszám:
25
Névleges feszültség:
50 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
63.5 mm
Szélesség:
79 mm
Magasság:
63.5 mm
Interfészmodul; forraszlábbal; Apacsatlakozó; 25 pólusú; Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozással; Függőleges felszerelés; NyÁK sorkapocs, kétsoros; szerelőláb; 2,50 mm2