WAGO - Interfészadapter 14 pólusú Pozitív logikájú kimenet SX107507 - 857-982
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 16
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - dugós csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - lapos csatlakozó
Névleges áram - 1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454995188
Sonepar cikkszám
SX107507
Gyártói cikkszám
857-982
Gyártói típuskód
857-982
Pólusszám:
16
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugós csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
lapos csatlakozó
Névleges áram:
1 A
Mélység:
53 mm
Szélesség:
47 mm
Magasság:
47 mm
Interfészadapter; 14 pólusú; Pozitív logikájú kimenet