WAGO - Interfészadapter 15 pólusú Pozitív logikájú bemenet SX107506 - 857-986
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 16
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Névleges áram - 1 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454995195
Sonepar cikkszám
SX107506
Gyártói cikkszám
857-986
Gyártói típuskód
857-986
Pólusszám:
16
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
1 A
Mélység:
53 mm
Szélesség:
47 mm
Magasság:
47 mm
Interfészadapter; 15 pólusú; Pozitív logikájú bemenet