WAGO - Interfészmodul Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint 10 pólusú NyÁK sorkapocs, kétsoros szerelőláb 2,50 mm2 SX110047 - 289-401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 10
Névleges feszültség - 50 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
15 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454353391
Sonepar cikkszám
SX110047
Gyártói cikkszám
289-401
Gyártói típuskód
289-401
Pólusszám:
10
Névleges feszültség:
50 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
63.5 mm
Szélesség:
41 mm
Magasság:
63.5 mm
Interfészmodul; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; 10 pólusú; NyÁK sorkapocs, kétsoros; szerelőláb; 2,50 mm2