WAGO - Interfészmodul Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint 14 pólusú Kétemeletes NYÁK sorkapocs rögzítő távtartóban 2,50 mm2 SX109992 - 289-612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 14
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454353575
Sonepar cikkszám
SX109992
Gyártói cikkszám
289-612
Gyártói típuskód
289-612
Pólusszám:
14
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; 14 pólusú; Kétemeletes NYÁK sorkapocs; rögzítő távtartóban; 2,50 mm2