WAGO - Interfészmodul Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint 16 pólusú Kétemeletes NYÁK sorkapocs rögzítő távtartóban 2,50 mm2 SX109991 - 289-613
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 16
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454405465
Sonepar cikkszám
SX109991
Gyártói cikkszám
289-613
Gyártói típuskód
289-613
Pólusszám:
16
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; 16 pólusú; Kétemeletes NYÁK sorkapocs; rögzítő távtartóban; 2,50 mm2