WAGO - Interfészmodul Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint 26 pólusú Háromemeletes NYÁK sorkapocs rögzítő távtartóban 2,50 mm2 SX109989 - 289-615
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 26
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454353582
Sonepar cikkszám
SX109989
Gyártói cikkszám
289-615
Gyártói típuskód
289-615
Pólusszám:
26
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
55 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; 26 pólusú; Háromemeletes NYÁK sorkapocs; rögzítő távtartóban; 2,50 mm2