WAGO - Interfészmodul Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint 26 pólusú NyÁK sorkapocs, kétsoros szerelőláb 2,50 mm2 SX110043 - 289-405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 26
Névleges feszültség - 50 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454353407
Sonepar cikkszám
SX110043
Gyártói cikkszám
289-405
Gyártói típuskód
289-405
Pólusszám:
26
Névleges feszültség:
50 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
63.5 mm
Szélesség:
81 mm
Magasság:
63.5 mm
Interfészmodul; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; 26 pólusú; NyÁK sorkapocs, kétsoros; szerelőláb; 2,50 mm2