WAGO - Interfészmodul Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint 40 pólusú NyÁK sorkapocs, háromsoros rögzítő távtartóban 2,50 mm2 SX109987 - 289-617
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 40
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454353612
Sonepar cikkszám
SX109987
Gyártói cikkszám
289-617
Gyártói típuskód
289-617
Pólusszám:
40
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
74 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; 40 pólusú; NyÁK sorkapocs, háromsoros; rögzítő távtartóban; 2,50 mm2