WAGO - Interfészmodul Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint 50 pólusú Háromemeletes NYÁK sorkapocs rögzítő távtartóban 2,50 mm2 SX109986 - 289-618
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 50
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454353629
Sonepar cikkszám
SX109986
Gyártói cikkszám
289-618
Gyártói típuskód
289-618
Pólusszám:
50
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
88 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; 50 pólusú; Háromemeletes NYÁK sorkapocs; rögzítő távtartóban; 2,50 mm2