WAGO - Interfészmodul Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint 64 pólusú NyÁK sorkapocs, háromsoros rögzítő távtartóban 2,50 mm2 SX110020 - 289-510
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 64
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - egyéb
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454475956
Sonepar cikkszám
SX110020
Gyártói cikkszám
289-510
Gyártói típuskód
289-510
Pólusszám:
64
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
egyéb
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
120 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; Dugaszolható csatlakozás a DIN 41651 szerint; 64 pólusú; NyÁK sorkapocs, háromsoros; rögzítő távtartóban; 2,50 mm2