WAGO - Interfészmodul forraszlábbal Anyacsatlakozó 15 pólusú Kétemeletes NYÁK sorkapocs rögzítő távtartóban Illeszkedó csatlakozók, for SX109967 - 289-726
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 16
Névleges feszültség - 50 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454487751
Sonepar cikkszám
SX109967
Gyártói cikkszám
289-726
Gyártói típuskód
289-726
Pólusszám:
16
Névleges feszültség:
50 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
2 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
43.5 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; forraszlábbal; Anyacsatlakozó; 15 pólusú; Kétemeletes NYÁK sorkapocs; rögzítő távtartóban; Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozáshoz; 2,50 mm2