WAGO - Interfészmodul forraszlábbal Anyacsatlakozó 25 pólusú Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozással Függőleges felszerelés SX109982 - 289-623
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 27
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454417192
Sonepar cikkszám
SX109982
Gyártói cikkszám
289-623
Gyártói típuskód
289-623
Pólusszám:
27
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
2 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
56 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; forraszlábbal; Anyacsatlakozó; 25 pólusú; Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozással; Függőleges felszerelés; Háromemeletes NYÁK sorkapocs; rögzítő távtartóban; árnyékolt csatlakozással; 2,50 mm2