WAGO - Interfészmodul forraszlábbal Anyacsatlakozó 25 pólusú Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozással Függőleges felszerelés SX110003 - 289-557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 25
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454432683
Sonepar cikkszám
SX110003
Gyártói cikkszám
289-557
Gyártói típuskód
289-557
Pólusszám:
25
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
2 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
72 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; forraszlábbal; Anyacsatlakozó; 25 pólusú; Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozással; Függőleges felszerelés; NyÁK sorkapocs, kétsoros; rögzítő távtartóban; 2,50 mm2