WAGO - Interfészmodul forraszlábbal Anyacsatlakozó 37 pólusú Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozással Függőleges felszerelés SX109981 - 289-624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 39
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454516451
Sonepar cikkszám
SX109981
Gyártói cikkszám
289-624
Gyártói típuskód
289-624
Pólusszám:
39
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
2 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
74 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; forraszlábbal; Anyacsatlakozó; 37 pólusú; Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozással; Függőleges felszerelés; Háromemeletes NYÁK sorkapocs; rögzítő távtartóban; árnyékolt csatlakozással; 2,50 mm2