WAGO - Interfészmodul forraszlábbal Anyacsatlakozó 37 pólusú Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozással Függőleges felszerelés SX110031 - 289-458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 37
Névleges feszültség - 50 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454480479
Sonepar cikkszám
SX110031
Gyártói cikkszám
289-458
Gyártói típuskód
289-458
Pólusszám:
37
Névleges feszültség:
50 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
63.5 mm
Szélesség:
120 mm
Magasság:
63.5 mm
Interfészmodul; forraszlábbal; Anyacsatlakozó; 37 pólusú; Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozással; Függőleges felszerelés; NyÁK sorkapocs, kétsoros; szerelőláb; 2,50 mm2