WAGO - Interfészmodul forraszlábbal Anyacsatlakozó 37 pólusú illeszkedő csatlakozóknak IDC-vel Függőleges felszerelés NyÁK sorkapocs, k SX110007 - 289-553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 37
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454498559
Sonepar cikkszám
SX110007
Gyártói cikkszám
289-553
Gyártói típuskód
289-553
Pólusszám:
37
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
2 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
102 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; forraszlábbal; Anyacsatlakozó; 37 pólusú; illeszkedő csatlakozóknak IDC-vel; Függőleges felszerelés; NyÁK sorkapocs, kétsoros; rögzítő távtartóban; 2,50 mm2