WAGO - Interfészmodul forraszlábbal Anyacsatlakozó 9 pólusú illeszkedő csatlakozóknak IDC-vel Függőleges felszerelés NyÁK sorkapocs, ké SX110010 - 289-550
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 9
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454371173
Sonepar cikkszám
SX110010
Gyártói cikkszám
289-550
Gyártói típuskód
289-550
Pólusszám:
9
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
2 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
38 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; forraszlábbal; Anyacsatlakozó; 9 pólusú; illeszkedő csatlakozóknak IDC-vel; Függőleges felszerelés; NyÁK sorkapocs, kétsoros; rögzítő távtartóban; 2,50 mm2