WAGO - Interfészmodul forraszlábbal Anyacsatlakozó 9 pólusú Kétemeletes NYÁK sorkapocs rögzítő távtartóban árnyékolt csatlakozással 2,5 SX109980 - 289-650
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 10
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454013196
Sonepar cikkszám
SX109980
Gyártói cikkszám
289-650
Gyártói típuskód
289-650
Pólusszám:
10
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
2 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
33 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; forraszlábbal; Anyacsatlakozó; 9 pólusú; Kétemeletes NYÁK sorkapocs; rögzítő távtartóban; árnyékolt csatlakozással; 2,50 mm2