WAGO - Interfészmodul forraszlábbal Anyacsatlakozó 9 pólusú Kétemeletes NYÁK sorkapocs rögzítő távtartóban Illeszkedó csatlakozók, forr SX109968 - 289-725
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 10
Névleges feszültség - 50 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454371227
Sonepar cikkszám
SX109968
Gyártói cikkszám
289-725
Gyártói típuskód
289-725
Pólusszám:
10
Névleges feszültség:
50 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
2 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
33.5 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; forraszlábbal; Anyacsatlakozó; 9 pólusú; Kétemeletes NYÁK sorkapocs; rögzítő távtartóban; Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozáshoz; 2,50 mm2