Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Interfészmodul forraszlábbal Apacsatlakozó 25 pólusú Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozással Függőleges felszerelés H SX109984 - 289-620

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólusszám - 27

  • Névleges feszültség - 125 V

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)

  • Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454362218

Sonepar cikkszám

SX109984

Gyártói cikkszám

289-620

Gyártói típuskód

289-620

Pólusszám:

27

Névleges feszültség:

125 V

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

húzókengyeles (rugós)

Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:

D-Sub

Névleges áram:

2 A

Szennyezési fokozat:

2

Mélység:

85 mm

Szélesség:

56 mm

Magasság:

85 mm

Interfészmodul; forraszlábbal; Apacsatlakozó; 25 pólusú; Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozással; Függőleges felszerelés; Háromemeletes NYÁK sorkapocs; rögzítő távtartóban; árnyékolt csatlakozással; 2,50 mm2