WAGO - Interfészmodul forraszlábbal Apacsatlakozó 50 pólusú Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozással Függőleges felszerelés N SX110035 - 289-449
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 50
Névleges feszültség - 50 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454599423
Sonepar cikkszám
SX110035
Gyártói cikkszám
289-449
Gyártói típuskód
289-449
Pólusszám:
50
Névleges feszültség:
50 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
63.5 mm
Szélesség:
157 mm
Magasság:
63.5 mm
Interfészmodul; forraszlábbal; Apacsatlakozó; 50 pólusú; Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozással; Függőleges felszerelés; NyÁK sorkapocs, kétsoros; szerelőláb; 2,50 mm2