WAGO - Interfészmodul forraszlábbal Apacsatlakozó 9 pólusú Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozással Függőleges felszerelés Ny SX110038 - 289-445
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 9
Névleges feszültség - 50 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454367107
Sonepar cikkszám
SX110038
Gyártói cikkszám
289-445
Gyártói típuskód
289-445
Pólusszám:
9
Névleges feszültség:
50 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
63.5 mm
Szélesség:
38 mm
Magasság:
63.5 mm
Interfészmodul; forraszlábbal; Apacsatlakozó; 9 pólusú; Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozással; Függőleges felszerelés; NyÁK sorkapocs, kétsoros; szerelőláb; 2,50 mm2