WAGO - Interfészmodul forraszlábbal Apacsatlakozó 9 pólusú Kétemeletes NYÁK sorkapocs rögzítő távtartóban Illeszkedó csatlakozók, forra SX109972 - 289-720
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 10
Névleges feszültség - 50 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454367176
Sonepar cikkszám
SX109972
Gyártói cikkszám
289-720
Gyártói típuskód
289-720
Pólusszám:
10
Névleges feszültség:
50 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
2 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
85 mm
Szélesség:
33.5 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; forraszlábbal; Apacsatlakozó; 9 pólusú; Kétemeletes NYÁK sorkapocs; rögzítő távtartóban; Illeszkedó csatlakozók, forrasztott csatlakozáshoz; 2,50 mm2