WAGO - Interfészmodul HD-Sub-D Anyacsatlakozó 44 pólusú Háromemeletes NYÁK sorkapocs rögzítő távtartóban árnyékolt csatlakozással 2,50 SX109977 - 289-707
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 45
Névleges feszültség - 125 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - D-Sub
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821328308
Sonepar cikkszám
SX109977
Gyártói cikkszám
289-707
Gyártói típuskód
289-707
Pólusszám:
45
Névleges feszültség:
125 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
húzókengyeles (rugós)
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
D-Sub
Névleges áram:
1 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
79 mm
Szélesség:
85 mm
Magasság:
85 mm
Interfészmodul; HD-Sub-D; Anyacsatlakozó; 44 pólusú; Háromemeletes NYÁK sorkapocs; rögzítő távtartóban; árnyékolt csatlakozással; 2,50 mm2