WAGO - Interfészmodul, RJ-45, IDC-technológia, Cat. 6 SN110290 - 289-195
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pólusszám - 8
Névleges feszültség - 50 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali - dugós csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali - RJ45
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110290
Gyártói cikkszám
289-195
Gyártói típuskód
289-195
Pólusszám:
8
Névleges feszültség:
50 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:
dugós csatlakozó
Elektromos csatlakozás típusa, vezérlőoldali:
RJ45
Névleges áram:
1.5 A
Szennyezési fokozat:
2
Mélység:
81.4 mm
Szélesség:
26.8 mm
Magasság:
64.4 mm
Interfészmodul; RJ-45; IDC-technológia; Cat. 6; rögzítő távtartóban; árnyékolt csatlakozással