WAGO - Ipari csatl spec anya 2P GT45295 - 734-302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez vezetőlemezhez
Pólusszám - 2
Érintkezők rasztermérete - 3.5 mm
Névleges áram In - 10 A
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918513470
Sonepar cikkszám
GT45295
Gyártói cikkszám
734-302
Gyártói típuskód
734-302
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez vezetőlemezhez
Pólusszám:
2
Érintkezők rasztermérete:
3.5 mm
Névleges áram In:
10 A
Ház színe:
szürke
Érintkező kivitelezése:
csap
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
3.5 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
180° (vízszintes)
Névleges feszültség:
160 V
Névleges feszültséglökés:
2.5 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.8-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-1.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható kábeltípus:
kerek kábel
Érintkező felület anyaga:
ón
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
bevonat nélkül
Védővezetővel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-60-100 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP10