WAGO - Ipari csatl spec anya 2P GT48411 - 733-102
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatás fajtája - vezetőlemez kábelhez
Pólusszám - 2
Érintkezők rasztermérete - 2.5 mm
Névleges áram In - 6 A
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918293938
Sonepar cikkszám
GT48411
Gyártói cikkszám
733-102
Gyártói típuskód
733-102
Csatlakoztatás fajtája:
vezetőlemez kábelhez
Pólusszám:
2
Érintkezők rasztermérete:
2.5 mm
Névleges áram In:
6 A
Ház színe:
szürke
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Dugaszoló érintkezők száma:
1
Csatlakozások rasztermérete:
2.5 mm
Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:
180° (vízszintes)
Névleges feszültség:
160 V
Névleges feszültséglökés:
2.5 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.08-0.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-0.34 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-0.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-0.5 mm2
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható kábeltípus:
kerek kábel
Érintkező felület anyaga:
ón
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Ház anyaga:
műanyag
Házbevonat:
bevonat nélkül
Védővezetővel:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
-60-100 °C
Védettség (IP), szerelt:
IP20